Startseite

TCI SRL - TCI183072/240 P 250 HM ALIMENTATORE HID - 183072/240

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 250...250 W

  • Leuchtmittel - Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 4 ST

EAN

8010703251670

Artikelnummer

TCI183072/240

Herstellernummer

183072/240

Hersteller

TCI

Lampenleistung:

250...250 W

Leuchtmittel:

Quecksilberdampf-Hochdrucklampe

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.