TCI SRL - TCI183070 P 80 HM ALIMENTATORE HID - 183070

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung - 80...80 W
Nennspannung - 230...240 V
Breite - 66 mm
Höhe - 53 mm
Packung
6 ST
EAN
8010703250451
Artikelnummer
TCI183070
Herstellernummer
183070
Hersteller
TCI
Anwendung:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung:
80...80 W
Nennspannung:
230...240 V
Breite:
66 mm
Höhe:
53 mm
Länge:
108 mm
Alimentatori ferromagnetici da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.


