TCI SRL - TCI183052/240 P 250 HI-HS (240) ALIMENTATORE HID - 183052/240

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Lampenleistung - 250...250 W
Leuchtmittel - universal
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Packung
4 ST
EAN
8010703251663
Artikelnummer
TCI183052/240
Herstellernummer
183052/240
Hersteller
TCI
Lampenleistung:
250...250 W
Leuchtmittel:
universal
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.