TCI SRL - TCI183047 P 400 HI-HS ALIMENTATORE HID - 183047

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung - 400...400 W
Nennspannung - 220...240 V
Breite - 75 mm
Höhe - 72 mm
Packung
2 ST
EAN
4050732498268
Artikelnummer
TCI183047
Herstellernummer
183047
Hersteller
TCI
Anwendung:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung:
400...400 W
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
75 mm
Höhe:
72 mm
Länge:
165 mm
• Alimentatori ferromagnetici da incorporare,classe I.• Resinatura in poliestere sotto vuoto.• Protezione termica.• Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C.• Morsetti a vite per cavi di diametro 0,75 - 2,5 mm2


