TCI SRL - TCI183045 P 150 HI-HS ALIMENTATORE HID - 183045

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Anwendung - Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung - 150...150 W
Nennspannung - 220...240 V
Breite - 66 mm
Höhe - 53 mm
Packung
6 ST
EAN
8010703250383
Artikelnummer
TCI183045
Herstellernummer
183045
Hersteller
TCI
Anwendung:
Halogen-Metalldampflampe
Geeignet für Lampenleistung:
150...150 W
Nennspannung:
220...240 V
Breite:
66 mm
Höhe:
53 mm
Länge:
145 mm
Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.



