Startseite

TCI SRL - TCI183044V P 70 HI-HS ALIMENTATORE HID - 183044V

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Lampenleistung - 70...70 W

  • Leuchtmittel - universal

  • Werkstoff des Gehäuses - Stahl

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703251618

Artikelnummer

TCI183044V

Herstellernummer

183044V

Hersteller

TCI

Lampenleistung:

70...70 W

Leuchtmittel:

universal

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.