TCI SRL - TCI183040V SI 400 4K ACCENDITORE - 183040V
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Elektronisch - ja
Geeignet für Lampenleistung - 70...400 W
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe - ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe - ja
Packung
30 ST
EAN
8010703251076
Artikelnummer
TCI183040V
Herstellernummer
183040V
Hersteller
TCI
Elektronisch:
ja
Geeignet für Lampenleistung:
70...400 W
Geeignet für Natriumdampf-Hochdrucklampe:
ja
Geeignet für Halogen-Metalldampflampe:
ja
Accenditori elettronici a sovrapposizione/digitali/temporizzati. Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l’uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica. Contenitore in plastica rettangolare con viti di fissaggio M8 per versione NI/SI. EIP protezione contro sovraccarichi di tensione e corrente. SOFTSTART assenza di sfarfallio della lampada durante l’accensione. Low Loss, riduzione riscaldamento interno. TIMER incorporato con funzione di auto spegnimento. TRILOGIC accenditore digitale con intervallo di accensione, riconoscimento del ciclo di accensione e funzione di auto spegnimento.


