TCI SRL - TCI183040EI NI 400 LE 4K ACCENDITORE 3 FILI - 183040EI

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Neonleuchten - ja
Für Gas- und Ölbrenner - nein
Breite - 36 mm
Höhe - 32 mm
Länge - 78 mm
Packung
30 ST
EAN
8010703250345
Artikelnummer
TCI183040EI
Herstellernummer
183040EI
Hersteller
TCI
Geeignet für Neonleuchten:
ja
Für Gas- und Ölbrenner:
nein
Breite:
36 mm
Höhe:
32 mm
Länge:
78 mm
Accenditori elettronici a sovrapposizione/digitali/temporizzati. Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l’uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica. Contenitore in plastica rettangolare con viti di fissaggio M8 per versione NI/SI. EIP protezione contro sovraccarichi di tensione e corrente. SOFTSTART assenza di sfarfallio della lampada durante l’accensione. Low Loss, riduzione riscaldamento interno. TIMER incorporato con funzione di auto spegnimento. TRILOGIC accenditore digitale con intervallo di accensione, riconoscimento del ciclo di accensione e funzione di auto spegnimento.


