Startseite

TCI SRL - TCI183038B NP 603 - 183038B

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Geeignet für Neonleuchten - nein

  • Für Gas- und Ölbrenner - nein

  • Mit Flammendetektion - nein

  • Breite - 30 mm

  • Länge - 54 mm

Packung

  • 63 ST

Geeignet für Neonleuchten:

nein

Für Gas- und Ölbrenner:

nein

Mit Flammendetektion:

nein

Breite:

30 mm

Länge:

54 mm

Accenditore elettronico per lampade a scarica utilizzabile per l’uso in apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Circuito sigillato mediante resina epossidica. Contenitore in plastica rettangolare con viti di fissaggio M8. Potenza: 250-1000 W. Tensione: 198-264 V 50/60 Hz.