TCI SRL - TCI183036V P 100 HI-HS ALIMENTATORE HID - 183036V

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Werkstoff des Gehäuses - Stahl
Lampenleistung - 100...100 W
Leuchtmittel - universal
Packung
1 ST
EAN
8010703251601
Artikelnummer
TCI183036V
Herstellernummer
183036V
Hersteller
TCI
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl
Lampenleistung:
100...100 W
Leuchtmittel:
universal
Alimentatore ferromagnetico da incorporare, classe I. • Resinatura in poliestere sotto vuoto. • Protezione termica. • Temperatura limite di avvolgimento Tw 130°C. • Morsetti ad innesto rapido per cavi di diametro 0,5 - 1,5 mm2 . • Morsetti a vite per cavi di diametro 0,5 - 2,5 mm2.


