Startseite

TCI SRL - TCI181212 SR-2309 FA-RGBW - 181212

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI181212 SR-2309 FA-RGBW

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703888968

Artikelnummer

TCI181212

Herstellernummer

181212

Hersteller

TCI

DALI RGBW DIMMER. Doppia morsettiera lato rete e DALI per rimando ad altra interfaccia. Caratteristiche della regolazione DALI (0/0,1 - 100 %). Adatto per carichi LED in tensione. 4 canali d’uscita controllabili via DALI: max. 60 W - 12 V; max. 120 W - 24 V; max. 180 W - 36 V. Compatibile con interfacce DALI standard. L’indirizzo DALI può essere assegnato manualmente e visualizzato tramite display digitale. Tensione Nominale: 12÷36 V