TCI SRL - TCI181209 SR-2309 FA-CCT - 181209

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Packung
1 ST
EAN
8010703872523
Artikelnummer
TCI181209
Herstellernummer
181209
Hersteller
TCI
DALI DT8 dimmer • Doppia morsettiera lato rete e DALI per rimando ad altra interfaccia • Caratteristiche della regolazione DALI (0/0,1 - 100 %) • Adatto per carichi LED in tensione • 4 canali d’uscita controllabili via DALI: - max. 60 W - 12 V; - max. 120 W - 24 V; - max. 180 W - 36 V • Compatibile con interfacce DT8 DALI standard • Controllo doppio colore e temperatura - La funzionalità controllo colore DALI non è stata verificata • L’indirizzo DALI può essere assegnato manualmente e visualizzato tramite display digitale.


