Startseite

TCI SRL - TCI162114 RL UN REL UNIVERSALE - 162114

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI162114 RL UN REL UNIVERSALE

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - Kontrolleinheit

  • Breite - 40 mm

  • Höhe - 50 mm

  • Tiefe - 16 mm

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703702097

Artikelnummer

TCI162114

Herstellernummer

162114

Hersteller

TCI

Ausführung:

Kontrolleinheit

Breite:

40 mm

Höhe:

50 mm

Tiefe:

16 mm

Relè passo-passo silenzioso comandabile mediante pulsanti esterni (non forniti). Relè elettronico per comandare luci in camere d’albergo e/o lampade fluorescenti rifasate. Solo ON-OFF