Startseite

TCI SRL - TCI162092 INVERLED OB 48-96V SA-SE EMERGENZA - 162092

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI162092 INVERLED OB 48-96V SA-SE EMERGENZA

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Leuchtmittel - sonstige

  • Leistung - 3 W

  • Notfunktionsüberwachungssystem - automatischer Selbsttest

  • Schaltungsart - Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 6 ST

EAN

8010703751880

Artikelnummer

TCI162092

Herstellernummer

162092

Hersteller

TCI

Leuchtmittel:

sonstige

Leistung:

3 W

Notfunktionsüberwachungssystem:

automatischer Selbsttest

Schaltungsart:

Dauerschaltung/Bereitschaftsschaltung

Nennspannung:

220...240 V

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

INVERLED OB 48-96V SA-SE - Kit di emergenza per faretti LED a corrente costante. Carica in ingresso 220-240V - 50/60Hz. Per il funzionamento permanente, il kit Inverled OB deve essere collegato al driver a corrente costante e alla batteria NiCd. Il driver a corrente costante non è incluso. 0,018A. 30-60mA. max 3W. 3 ore di emergenza.