Startseite

TCI SRL - TCI162090 SNELLO POWERLED NERO DIMMER LED - 162090

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI162090 SNELLO POWERLED NERO DIMMER LED

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Farbe - schwarz

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703751866

Artikelnummer

TCI162090

Herstellernummer

162090

Hersteller

TCI

Farbe:

schwarz

Dimmer per moduli LED di dimensioni ridotte, pari a quelle di un comune interruttore passante su filo. Adatto ad essere impiegato con led da 350 - 500 - 700mA, la selezione della corrente avviene tramite jumper interno (Fig. 1), con potenza da minimo 2Wa massimo 18W. Il funzionamento a pulsante, permette con pressione prolungata di effettuare la regolazione mentre con pressione breve accensione e spegnimento