TCI SRL - TCI162086 5500 LED NERO ALIMENTATORE LED - 162086

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 220...240 V
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Höhe - 33 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703751828
Artikelnummer
TCI162086
Herstellernummer
162086
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
33 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
61 mm
Länge:
109 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


