Startseite

TCI SRL - TCI162085 5500 LED TRASPARENTE ALIMENTATORE LED - 162085

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 220...240 V

  • Schutzart (IP) - IP20

  • Geeignet für Konstantstrom - nein

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

  • Höhe - 33 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703751811

Artikelnummer

TCI162085

Herstellernummer

162085

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

220...240 V

Schutzart (IP):

IP20

Geeignet für Konstantstrom:

nein

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

33 mm

Geeignet für Außengebrauch:

ja

Breite:

61 mm

Länge:

109 mm

Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):

nein

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore elettronico dimmerabile a cursore, Dimensioni (mm) da tavolo o pavimento per moduli LED a corrente costante CDT (vedi tabella). Per uso indipendente