TCI SRL - TCI151411 DC MAXI JOLLY US ALIMENTATORE LED - 151411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Dimmung 1-10 V - ja
Dimmung mit Push-button - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
20 ST
EAN
8010703377363
Artikelnummer
TCI151411
Herstellernummer
151411
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Dimmung 1-10 V:
ja
Dimmung mit Push-button:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
2...72 V
Ausgangsstrom:
700...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
60...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
124 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
22 mm


