Startseite

TCI SRL - TCI148070 TO 350V TRASFORMATORE TOROIDALE - 148070

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Sicherheitstrafo - ja

  • Eingangsspannung - 230...230 V

  • Höhe - 57 mm

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703550971

Artikelnummer

TCI148070

Herstellernummer

148070

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Sicherheitstrafo:

ja

Eingangsspannung:

230...230 V

Höhe:

57 mm

Kurzschlusssicher:

ja

Durchmesser:

132 mm

Werkstoff des Gehäuses:

Stahl

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C. A richiesta disponibile versione 240 V. A richiesta disponibile versione 24 V o altre.