Startseite

TCI SRL - TCI147935 TO 50TR TRASFORMATORE TOROIDALE - 147935

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 12...12 V

  • Leistung - 50...50 W

  • Art des Trafos - Ringkerntrafo

  • Sicherheitstrafo - ja

  • Eingangsspannung - 230...230 V

Packung

  • 5 ST

EAN

8010703550933

Artikelnummer

TCI147935

Herstellernummer

147935

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

12...12 V

Leistung:

50...50 W

Art des Trafos:

Ringkerntrafo

Sicherheitstrafo:

ja

Eingangsspannung:

230...230 V

Höhe:

30 mm

Durchmesser:

78 mm

Farbe:

grau

Trasformatori da incorporare IP00. Classe termica di isolamento B = 120 °C. A richiesta disponibile versione 240 V. A richiesta disponibile versione 24 V o altre.