TCI SRL - TCI147560 TO 250V TRASFORMATORE TOROIDALE - 147560
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Art des Trafos - Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo - ja
Eingangsspannung - 230...230 V
Höhe - 48 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703550629
Artikelnummer
TCI147560
Herstellernummer
147560
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
48 mm
Kurzschlusssicher:
ja
Durchmesser:
118 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl


