TCI SRL - TCI147150 TO 50SV TRASFORMATORE TOROIDALE - 147150
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Art des Trafos - Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo - ja
Eingangsspannung - 230...230 V
Höhe - 45 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703550353
Artikelnummer
TCI147150
Herstellernummer
147150
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
45 mm
Kurzschlusssicher:
ja
Durchmesser:
68 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl


