TCI SRL - TCI147080 TO 150V/U TRASFORMATORE TOROIDALE - 147080
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Art des Trafos - Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo - ja
Eingangsspannung - 120...120 V
Höhe - 45 mm
Packung
5 ST
EAN
8010703550285
Artikelnummer
TCI147080
Herstellernummer
147080
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Art des Trafos:
Ringkerntrafo
Sicherheitstrafo:
ja
Eingangsspannung:
120...120 V
Höhe:
45 mm
Kurzschlusssicher:
ja
Durchmesser:
98 mm
Werkstoff des Gehäuses:
Stahl


