TCI SRL - TCI146900B 50-STR/12 TRASFORMATORE LAMELLARE SLIM - 146900B

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 12...12 V
Leistung - 50...50 W
Länge - 153 mm
Sicherheitstrafo - ja
Breite - 42 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703551633
Artikelnummer
TCI146900B
Herstellernummer
146900B
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
12...12 V
Leistung:
50...50 W
Länge:
153 mm
Sicherheitstrafo:
ja
Breite:
42 mm
Eingangsspannung:
230...230 V
Höhe:
30 mm
Anschlussart Primärseite:
Steckanschluss
Farbe:
weiß
Trasformatore da incorporare IP00. Classe I di protezione ai contatti elettrici diretti e indiretti. Classe d’isolamento termico H=120°C. Morsetti di entrata ed uscita sullo stesso lato (sezione morsetti 0,75 ÷ 2,5 mm2). Provvisto di asole per il fissaggio con viti. Provvisto di morsetto connessione “terra


