Startseite

TCI SRL - TCI141050 STC 8W 350MA HPFU - 141050

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausgangsspannung - 24...24 V

  • Ausgangsleistung - 0...8 W

  • Ausgangsstrom - 350...350 mA

  • Geeignet für Konstantstrom - ja

  • Geeignet für Konstantspannung - ja

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703350601

Artikelnummer

TCI141050

Herstellernummer

141050

Hersteller

TCI

Ausgangsspannung:

24...24 V

Ausgangsleistung:

0...8 W

Ausgangsstrom:

350...350 mA

Geeignet für Konstantstrom:

ja

Geeignet für Konstantspannung:

ja

Höhe:

21 mm

Breite:

31 mm

Länge:

58 mm

Gehäuse:

Kunststoffgehäuse

Alimentatore da incorporare. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Corrente regolata -8 % +5 % incluse variazioni di temperatura. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi