Startseite

TCI SRL - TCI137999/54 BTLT 254 BALLAST ELETTRONICO - 137999/54

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Für Lampenart T16 - ja

  • Für Lampenart T26 - ja

  • Für Lampenart TC-L - ja

  • Nennspannung - 220...240 V

Packung

  • 10 ST

EAN

8010703151383

Artikelnummer

TCI137999/54

Herstellernummer

137999/54

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-L:

ja

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

360 mm

Breite:

30 mm

Höhe:

21 mm

Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (BTLT 280 classe I). Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete. Classificazione EEI = A2.