TCI SRL - TCI137999/39 BTLT 239 BALLAST ELETTRONICO - 137999/39
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Multiwatt-Ausführung - ja
Für Lampenart T16 - ja
Für Lampenart T26 - ja
Für Lampenart TC-L - ja
Packung
10 ST
EAN
8010703151352
Artikelnummer
TCI137999/39
Herstellernummer
137999/39
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
ja
Für Lampenart T16:
ja
Für Lampenart T26:
ja
Für Lampenart TC-L:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
360 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm


