TCI SRL - TCI137998/24 BTLT 224 BALLAST ELETTRONICO - 137998/24

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Für Lampenart T16 - ja
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 237 mm
Breite - 30 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703151338
Artikelnummer
TCI137998/24
Herstellernummer
137998/24
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Für Lampenart T16:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
237 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm
Alimentatore elettronico da incorporare. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II (BTLT 280 classe I). Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata ed uscita contrapposte (sezione connettori: 0,5÷1,5 mm2). Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Accensione con preriscaldo per una lunga durata della lampada. Protezioni in caso di disconnessione della lampada, lampada guasta o a fine vita. Protezione contro le extratensioni di rete. Classificazione EEI = A2.


