TCI SRL - TCI137998/139MB BTLT 139 M BALLAST ELETTRONICO - 137998/139MB

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Geeignet für Lampenleistung - 18...40 W
Nennspannung - 220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl - 1...1
Länge - 280 mm
Packung
10 ST
EAN
8010703155923
Artikelnummer
TCI137998/139MB
Herstellernummer
137998/139MB
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Geeignet für Lampenleistung:
18...40 W
Nennspannung:
220...240 V
Geeignet für Leuchtmittelanzahl:
1...1
Länge:
280 mm
Multiwatt-Ausführung:
ja
Breite:
30 mm
Für Lampenart TC-L:
ja
Höhe:
21 mm
Schutzart (IP):
IP20
Für Lampenart TC-F:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


