TCI SRL - TCI137968/226 MBQ 226/2 BALLAST ELETTRONICO - 137968/226

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Für Lampenart TC-DEL - ja
Für Lampenart TC-TEL - ja
Nennspannung - 220...240 V
Gehäuse - Metallgehäuse
Packung
20 ST
EAN
8010703150805
Artikelnummer
TCI137968/226
Herstellernummer
137968/226
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Gehäuse:
Metallgehäuse
Länge:
103 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
21 mm
Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno. • Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II. • Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. • Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. • Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). • Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi H03VVH2-F H05VVH2-F, indispensabile per utilizzo indipendente. • Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. • Protezioni: - extra tensioni di rete; - disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo); - lampada guasta; - contro rettificazione parziale (EOL T.2), secondo EN 61347-2-3 (par. 17.3); - lampada fine vita. • Efficienza energetica (EEI=A2).


