TCI SRL - TCI137968/213 MBQ 213/2 BALLAST ELETTRONICO - 137968/213
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Multiwatt-Ausführung - nein
Für Lampenart TC-DEL - ja
Für Lampenart TC-TEL - ja
Nennspannung - 220...240 V
Packung
20 ST
EAN
8010703150775
Artikelnummer
TCI137968/213
Herstellernummer
137968/213
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Multiwatt-Ausführung:
nein
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
103 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
21 mm


