TCI SRL - TCI137968/142 MBQ 142/2 BALLAST ELETTRONICO - 137968/142

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausführung - elektronisch
Für Lampenart TC-DEL - ja
Für Lampenart TC-TEL - ja
Nennspannung - 220...240 V
Länge - 103 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703150751
Artikelnummer
TCI137968/142
Herstellernummer
137968/142
Hersteller
TCI
Ausführung:
elektronisch
Für Lampenart TC-DEL:
ja
Für Lampenart TC-TEL:
ja
Nennspannung:
220...240 V
Länge:
103 mm
Breite:
67 mm
Höhe:
21 mm
Alimentatore elettronico indipendente IP20, per uso interno. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Efficienza energetica (EEI=A2). Protezioni: Extra tensioni di rete; Disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo); Lampada guasta; Contro rettificazione parziale, secondo IEC 61347-2-3 A1; Lampada fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Fornito di coprimorsetto, atto a fissare cavi H03VVH2-F H05VVH2-F, indispensabile per utilizzo indipendente. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti.


