Startseite

TCI SRL - TCI137945HTC BCC 116 BALLAST ELETTRONICO - 137945HTC

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 80 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 41 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703150553

Artikelnummer

TCI137945HTC

Herstellernummer

137945HTC

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

80 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

41 mm

Für Lampenart TC-DEL:

ja

Höhe:

18 mm

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-DD:

ja

Für Lampenart TC-SEL:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Dimensioni compatibili con reattore meccanico. Morsetti ad innesto rapido. Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti M4. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita.