Startseite

TCI SRL - TCI137944B/16H BCC 116 SL BALLAST ELETTRONICO - 137944B/16H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 150 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703150492

Artikelnummer

TCI137944B/16H

Herstellernummer

137944B/16H

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

150 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

22 mm

Für Lampenart TC-DEL:

ja

Höhe:

19 mm

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart T26:

ja

Für Lampenart TC-DD:

ja

Für Lampenart TC-SEL:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore elettronico da incorporare dalle dimensioni compatte. Utilizzabile per apparecchi di illuminazione in classe di protezione I e II. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2). Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. A richiesta disponibile versione con morsetti a vite 0,5÷2,5