Startseite

TCI SRL - TCI137944/26H BCC 126/2 SL BALLAST ELETTRONICO - 137944/26H

KopierenKopieren

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Haupteigenschaften

  • Ausführung - elektronisch

  • Nennspannung - 220...240 V

  • Länge - 158 mm

  • Multiwatt-Ausführung - ja

  • Breite - 22 mm

Packung

  • 20 ST

EAN

8010703150461

Artikelnummer

TCI137944/26H

Herstellernummer

137944/26H

Hersteller

TCI

Ausführung:

elektronisch

Nennspannung:

220...240 V

Länge:

158 mm

Multiwatt-Ausführung:

ja

Breite:

22 mm

Für Lampenart TC-DEL:

ja

Für Lampenart TC-L:

ja

Höhe:

19 mm

Schutzart (IP):

IP20

Für Lampenart T16:

ja

Für Lampenart TC-TEL:

ja

Für Lampenart TC-F:

ja

Für Lampenart T-R:

ja

Schutzklasse nach IEC 61140:

II

Alimentatore elettronico in classe II indipendente IP20 dalle dimensioni compatte. Adatto al collegamento con apparecchi di emergenza in base alla EN 60598-2-22. Accensione con preriscaldo per aumentare la durata della lampada. Protezioni: in caso di disconnessione della lampada (riaccensione con preriscaldo) lampada guasta o a fine vita. Morsetti ad innesto rapido (sezione conduttore 0,5÷1,5 mm2); Morsetti di entrata e uscita su lati contrapposti. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Fornito di coprimorsetti atti a fissare cavi 2x0,75 mm2 H03VVH2-F.