TCI SRL - TCI137051 XT 105 N TRAFO ELETTRONICO - 137051
Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 11.3...11.3 V
Leistung - 20...105 W
Art des Trafos - elektronischer Trafo
Eingangsspannung - 230...240 V
Höhe - 33 mm
Packung
45 ST
EAN
8010703451636
Artikelnummer
TCI137051
Herstellernummer
137051
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
11.3...11.3 V
Leistung:
20...105 W
Art des Trafos:
elektronischer Trafo
Eingangsspannung:
230...240 V
Höhe:
33 mm
Anschlussart Primärseite:
Schraubanschluss
Anschlussart Sekundärseite:
Schraubanschluss
Kurzschlusssicher:
ja
Durchmesser:
84 mm
Farbe:
schwarz


