TCI SRL - TCI127913 DC 45W 24V VPS MD ALIMENTATORE LED - 127913

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 45...45 W
Ausgangsstrom - 187...187 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - nein
Packung
1 ST
EAN
8010703376328
Artikelnummer
TCI127913
Herstellernummer
127913
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
45...45 W
Ausgangsstrom:
187...187 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Höhe:
35 mm
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Breite:
60 mm
Länge:
180 mm
Schutzklasse nach IEC 61140:
II


