TCI SRL - TCI127910 DC 180W12V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED - 127910

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 1660...1660 mA
Packung
5 ST
EAN
8010703376304
Artikelnummer
TCI127910
Herstellernummer
127910
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
1660...1660 mA
Ausgangsleistung:
200...200 W
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
256 mm
Breite:
78.3 mm
Höhe:
47 mm



