TCI SRL - TCI127909 DC 150W 24V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED - 127909

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Metallgehäuse
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 24...24 V
Ausgangsleistung - 150...150 W
Packung
5 ST
EAN
8010703371446
Artikelnummer
TCI127909
Herstellernummer
127909
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Metallgehäuse
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
24...24 V
Ausgangsleistung:
150...150 W
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
256 mm
Breite:
78 mm
Höhe:
47 mm


