TCI SRL - TCI127906 DC 100W 12V VPS 1-10V ALIMENTATORE LED - 127906

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Geeignet für Konstantstrom - nein
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 12...12 V
Ausgangsstrom - 830...830 mA
Packung
5 ST
EAN
8010703376281
Artikelnummer
TCI127906
Herstellernummer
127906
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Geeignet für Konstantstrom:
nein
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
12...12 V
Ausgangsstrom:
830...830 mA
Ausgangsleistung:
100...100 W
Schutzart (IP):
IP66
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
230 mm
Breite:
70.2 mm
Höhe:
46 mm


