Startseite

TCI SRL - TCI127820 LCV 30W 24V ALIMENTATORE ELETTRONICO - 127820

KopierenKopieren
TCI SRL - TCI127820 LCV 30W 24V ALIMENTATORE ELETTRONICO

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen

Packung

  • 1 ST

EAN

8010703395473

Artikelnummer

TCI127820

Herstellernummer

127820

Hersteller

TCI

Alimentatore indipendente IP20, per uso interno. Protetto in classe II contro le scosse elettriche per contatti diretti e indiretti. Morsetti di entrata e uscita contrapposti. Singolo morsetto su primario e secondario (sezione cavo fino a 2,5 mm2 / AWG13). Serracavo su primario e secondario per cavi. Fissaggio dell’alimentatore tramite asole per viti. Consumo senza carico: 0,5W. Protezioni: termica e cortocircuito; contro le extra-tensioni di rete; contro i sovraccarichi; fusibile di protezione all’ingresso. Tensione Nominale: 220÷240 V