TCI SRL - TCI127556 DC MINI JOLLY MD ALIMENTATORE ELETT.

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 5...48 V
Ausgangsleistung - 11...20 W
Ausgangsstrom - 250...900 mA
Schutzart (IP) - IP20
Höhe - 22 mm
Packung
20 ST
EAN
8010703383098
Artikelnummer
TCI127556
Herstellernummer
127556
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
5...48 V
Ausgangsleistung:
11...20 W
Ausgangsstrom:
250...900 mA
Schutzart (IP):
IP20
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
52 mm
Länge:
110.4 mm
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Schutzklasse:
II



