TCI SRL - TCI127484N PROFESSIONALE 42 ALIMENTATORE ELETTRONIC - 127484N

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 3...44 V
Ausgangsstrom - 300...1050 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703385153
Artikelnummer
TCI127484N
Herstellernummer
127484N
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
3...44 V
Ausgangsstrom:
300...1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
13...42 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
146.5 mm
Breite:
43.5 mm
Höhe:
30 mm


