TCI SRL - TCI127446 MINI MD 500 LP ALIMENTATORE ELETTRONICO - 127446

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
20 ST
EAN
8010703376076
Artikelnummer
TCI127446
Herstellernummer
127446
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
500...500 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
30...30 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
108 mm
Breite:
52 mm
Höhe:
22 mm


