TCI SRL - TCI127413 DC MAXI JOLLY US DALI ALIMENTATORE LED - 127413

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Ausgangsspannung - 2...74 V
Ausgangsleistung - 25...60 W
Ausgangsstrom - 350...1050 mA
Schutzart (IP) - IP20
Geeignet für Konstantstrom - ja
Packung
1 ST
EAN
8010703373532
Artikelnummer
TCI127413
Herstellernummer
127413
Hersteller
TCI
Ausgangsspannung:
2...74 V
Ausgangsleistung:
25...60 W
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Schutzart (IP):
IP20
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Höhe:
22 mm
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Breite:
79 mm
Länge:
124 mm
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Schutzklasse nach IEC 61140:
II