TCI SRL - TCI127411 DC MAXI JOLLY US ALIMENTATORE LED - 127411

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 2...74 V
Ausgangsstrom - 350...1050 mA
Packung
1 ST
EAN
8010703372948
Artikelnummer
TCI127411
Herstellernummer
127411
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
2...74 V
Ausgangsstrom:
350...1050 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
25...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
124 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
22 mm