TCI SRL - TCI127409 DC MAXI JOLLY HV DALI ALIMENTATORE LED - 127409

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 2...112 V
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703377523
Artikelnummer
TCI127409
Herstellernummer
127409
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
2...112 V
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
28...60 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
II
Länge:
124 mm
Breite:
79 mm
Höhe:
22 mm