TCI SRL - TCI127362 ATON 30/250-700 ALIMENTATORE LED - 127362

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - ja
Gehäuse - Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - ja
Ausgangsspannung - 220...240 V
Packung
20 ST
EAN
8010703369252
Artikelnummer
TCI127362
Herstellernummer
127362
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
ja
Gehäuse:
Kunststoffgehäuse
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
ja
Ausgangsspannung:
220...240 V
Ausgangsstrom:
250...250 mA
Geeignet für Gleichspannung (Primärseite):
nein
Ausgangsleistung:
20...20 W
Schutzart (IP):
IP20
Schutzklasse nach IEC 61140:
I
Länge:
187 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm


