TCI SRL - TCI127360 ATON 30/250-700 BI ALIMENTATORE LED - 127360

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 2...54 V
Ausgangsstrom - 250...700 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703365315
Artikelnummer
TCI127360
Herstellernummer
127360
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
2...54 V
Ausgangsstrom:
250...700 mA
Ausgangsleistung:
13...30 W
Länge:
150 mm
Breite:
30 mm
Höhe:
21 mm


