TCI SRL - TCI127330 SUPERSLIM ALIMENTATORE LED - 127330

Melden Sie sich an, um Preise und Verfügbarkeit anzuzeigen
Haupteigenschaften
Geeignet für Außengebrauch - nein
Geeignet für Konstantstrom - ja
Geeignet für Konstantspannung - nein
Ausgangsspannung - 2...52 V
Ausgangsstrom - 350...500 mA
Packung
20 ST
EAN
8010703366510
Artikelnummer
TCI127330
Herstellernummer
127330
Hersteller
TCI
Geeignet für Außengebrauch:
nein
Geeignet für Konstantstrom:
ja
Geeignet für Konstantspannung:
nein
Ausgangsspannung:
2...52 V
Ausgangsstrom:
350...500 mA
Ausgangsleistung:
18...25 W
Schutzart (IP):
IP54
Länge:
299 mm
Breite:
19.6 mm
Höhe:
12.9 mm